HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító | AC3ENW 2RY23

HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító

Raktáron
Tétel: AC3ENW Modell: 0337-0300-0001-60Kereszthivatkozás: 2RY23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€224.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat2.9 "
színekFekete
Belül Dia.3"
Hossz25 láb.
AnyagHőre lágyuló kaucsuk
Max. Folyam305 cfm
Max. Nyomás7 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F
Vákuum besorolása28 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.51
Hajó magassága (cm)36.58
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)57.66
HS-kód3917390050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 0337-0100-0001-60 Csővezeték tömlő 1 hüvelykes Id | AC3ENP 2RY13 0337-0100-0001 60-0.9 "1"65 cfm10 psi28 "Hg€89.53
HI-TECH DURAVENT 0337-0125-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/4 Id | AC3ENQ 2RY15 0337-0125-0001 60-1.2 "1.25 "80 cfm10 psi28 "Hg€100.56
HI-TECH DURAVENT 0337-0150-0001-60 Légcsatorna tömlő 1 1/2 Id | AC3ENR 2RY17 0337-0150-0001 60-1.5 "1.5 "105 cfm10 psi28 "Hg€113.47
HI-TECH DURAVENT 0337-0200-0001-60 csővezeték 2 hüvelykes azonosító | AC3ENT 2RY19 0337-0200-0001 60-2"2"170 cfm10 psi28 "Hg€141.19
HI-TECH DURAVENT 0337-0250-0001-60 Légcsatorna tömlő 2 1/2 Id | AC3ENV 2RY21 0337-0250-0001 60-2.5 "2.5 "210 cfm9 psi28 "Hg€155.40
HI-TECH DURAVENT 0337-0400-0001-60 csővezeték 4 hüvelykes azonosító | AC3ENX 2RY25 0337-0400-0001 60-3.9 "4"520 cfm6 psi28 "Hg€279.22
HI-TECH DURAVENT 0337-0500-0001-60 csővezeték 5 hüvelykes azonosító | AC3ENY 2RY27 0337-0500-0001 60-4.9 "5"695 cfm5 psi18 "Hg€361.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0337-0300-0001-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító
€224.15 /Mértékegység