Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD RV1100TE állítható biztonsági szelep 1 hüvelyk 25 Psi Pvc | AC9MXT 3HMF1

HAYWARD RV1100TE állítható nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 25 Psi PVC

Raktáron
Tétel: AC9MXT Típus: RV1100TEKereszthivatkozás: 3HMF1

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,218.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható nyomáscsökkentő szelep
test anyagaPVC
LemezanyagPVC
Gyári beállítású nyomás25 psi
Bemeneti méret1"
Bemeneti típusFNPT
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusFNPT
Teljes magasság8.75 "
Teljes hossz3.5 "
nyomás tartomány5-75 psi
Ülés anyagaEPDM
Tavaszi anyagBevont rozsdamentes acél
Temp. Hatótávolság40 fok és 140 fok F között
Teszt karNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes hosszÜlés anyagaÁr
HAYWARD RV1050T állítható biztonsági szelep 1/2 hüvelyk 25 Psi Pvc | AC9MXE 3HMD7 RV1050T1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "FPM€989.94
HAYWARD RV1075T állítható nyomáscsökkentő szelep 3/4 hüvelykes 25 Psi PVC | AC9MXF 3HMD8 RV1075T3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "FPM€993.29
HAYWARD RV1100T állítható szelep 1 hüvelyk 25 Psi Pvc | AC9MXG 3HMD9 RV1100T1"1"8.75 "3.5 "FPM€1,110.37
HAYWARD RV1150T állítható nyomáscsökkentő szelep 1-1/2 hüvelyk 25 Psi | AC9MXH 3HME1 RV1150T1.5 "1.5 "13.25 "4 5 / 16 "FPM€1,440.13
HAYWARD RV1200T állítható szelep 2 hüvelyk 25 Psi Pvc | AC9MXJ 3HME2 RV1200T2"2"15.5 "5"FPM€1,692.77
HAYWARD RV1050TE állítható biztonsági szelep 1/2 hüvelyk 25 Psi Pvc | AC9MXQ 3HME8 RV1050TE1 / 2 "1 / 2 "6.75 "2 5 / 7 "EPDM€872.47
HAYWARD RV1075TE állítható szelep 3/4 hüvelyk 25 Psi Pvc | AC9MXR 3HME9 RV1075TE3 / 4 "3 / 4 "6.875 "3.125 "EPDM€1,015.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD RV1100TE állítható nyomáscsökkentő szelep 1 hüvelykes 25 Psi PVC
€1,218.80 /Mértékegység