HARTELL HAD sorozatú kondenzvíz szivattyúk


A Hartell HAD sorozatú kondenzátumszivattyúk minden típusú váltakozó áramú berendezéshez alkalmasak 15 kW-ig (45000 BTU), kereskedelmi hűtési és egyéb kondenzációs kemencékhez. Ezek az egységek 26 láb szivattyúmagasságot és 155 gal/óra áramlási sebességet kínálnak. Műanyag csatornákba szerelhetők...ng a szigetelt hűtőcsövek mellett.Olvass tovább

Szűrő
AC feszültség besorolása: 100 és 230 V között , Működési típus: Távoli , Bemeneti átmérő: 0.4 " , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 és 122 ° F között , Kimenet átm.: 0.27 " , Energiafelhasználás: 3W
StílusModellMax. Áramlási sebességZajszintHűtési kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
HAD-8
3.17 Gal/óra19 dBA30000 XNUMX btu€95.52
ajánlatkérés
A
HAD-15
5.28 Gal/óra21 dBA45000 XNUMX btu€112.68
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Feszültségmentes érintkezőkkel ellátott riasztókkal rendelkeznek, amelyek nyitás/zárás kapcsolót jeleznek és működtetnek, ha a tartály a vízszint emelkedését/esését jelzi.
  • Ezek a szivattyúk kompakt kialakításúak az egyszerű telepítés, kisebb helyigény és csendesebb működés érdekében.
  • Termikus túlterhelés elleni védelmet kínálnak, hogy megakadályozzák a veszélyes túlmelegedést, amely a motor meghibásodását okozhatja.
  • 6 láb hosszúságú tápkábellel is rendelkeznek a szivattyú könnyű pozicionálásához, valamint többféle bemeneti lehetőséggel a gyors csatlakoztatáshoz.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a feszültségmentes érintkezők?

A feszültségmentes érintkezők vagy a száraz érintkezők (ahol nem folyik áram vagy feszültség) olyan segédeszközt működtetnek, amely zárt / nyitott érintkező jeleket küld a szivattyúrendszernek.

Mi az a magas szintű riasztás?

Ez egy kondenzvíztartályba szerelt eszköz, amely riasztást ad, hogy megakadályozza a kondenzvíz túlzott felhalmozódását, ezáltal véd a szivárgások és túlfolyások ellen, amelyek súlyos vízkárokat okozhatnak.

Melyek a HAD sorozatú kondenzátumszivattyúk telepítési lépései?

  • Győződjön meg arról, hogy a szivattyú le van választva a fő áramforrásról, mielőtt a szivattyún beszerelné/dolgozna.
  • Vágjon ki egy megfelelő méretű területet a mennyezeten, hogy a csővezeték (vezeték) áthaladhasson.
  • A hűtőcsövek felszerelésekor ügyeljen arra, hogy a kondenzvíz szivattyú számára legyen hely a csatorna sarkában.
  • Ezután helyezze be a leeresztő csövet (csövet) a kondenzvíz tálcából a tartály bemenetébe. Ha a lefolyócső nagyobb, mint a bemenet, használja a nagy cső (cső) adaptert, és rögzítse egy csatlakozással, hogy megakadályozza a víz szivárgását.
  • Rögzítse a csatlakozást a nyomócső és a szivattyú kimenete között megfelelő csőbilincssel vagy kábelkötegelővel.
  • Az opcionális riasztócsatlakozás letiltja a hűtőberendezést, ha a szivattyú meghibásodik, vagy nem tudja eltávolítani a vizet a nyomócső eltömődése miatt.
  • A szivattyú tesztelése után rögzítse a csatornafedeleket és a mennyezeti lemezt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?