Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes könyökök | AG2LJV 31LC45

HAM-LET 769L SS 1/2 x 1/2 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes könyök

Raktáron
Tétel: AG2LJV Típus: 769L SS 1/2 X 1/2Kereszthivatkozás: 31LC45
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
€138.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi csatlakozó könyök
AlapanyagRozsdamentes acél
test anyaga316 Stainless Steel
TeljesítésRoHS, GOST, ISO 9001
Tömörítési menetméret3 / 4-20
Kapcsolat típusaTömörítés x MNPT
Hex méret13 / 16 "
Max. Nyomás2650-6750 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-425 foktól 1200 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7307290090

Termékváltozatok

TermékekModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes könyökök | AG2LJW 31LC46 769L SS 1/2 X 1/43 / 4-2013 / 16 "2650-6750 psi1 / 4 "1 / 2 "€92.09
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes könyökök | AG2LJX 31LC48 769L SS 1/4 X 1/47 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€61.13
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/4 hüvelykes könyökök | AG2LJY 31LC49 769L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100-10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "€46.15
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes könyökök | AG2LJZ 31LC50 769L SS 3/8 X 1/29 / 16-2013 / 16 "3350-6550 psi1 / 2 "3 / 8 "€112.46
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes könyökök | AG2LKA 31LC51 769L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi1 / 4 "3 / 8 "€70.22
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes könyökök | AG2LKB 31LC52 769L SS 3/8 X 1/89 / 16-205 / 8 "3350-6550 psi1 / 8 "3 / 8 "€85.52
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 3/8 hüvelykes könyökök | AG2LKC 31LC53 769L SS 3/8 X 3/89 / 16-2011 / 16 "3350-6550 psi3 / 8 "3 / 8 "€94.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAM-LET 769L SS 1/2 x 1/2 dugós csatlakozó könyök rozsdamentes acél 1/2 hüvelykes könyök
€138.15 /Mértékegység