Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GUARDAIR 900 Thumbswitch biztonsági légpisztoly | AE3UMA 5GAT2

GUARDAIR 900 Thumbswitch biztonsági légpisztoly

Raktáron
Tétel: AE3UMA Típus: 900Kereszthivatkozás: 5GAT2
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
€17.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégpuska
levegő fogyasztás16 scfm
Légáramlási sebesség16 cfm
Légbeömlő NPT (In.)1 / 4 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésSorban
színekFémes
Bővítmény mérete4-1 / 4 "
Magasság1"
Bemeneti méret1/4 "(F) NPT
Hossz5.1 "
AnyagÖntött alumínium
Max. dBA97
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Zajszint97 dB
fúvókaVenturi
Fúvóka hossza7 / 16 "
Kimeneti méret1/8 "(F) NPT
teljesítmény90 psi
Teljes hossz4.25 "
Tolóerő-besorolás1.1 lbs
ravaszGomb
Szélesség2.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8424209000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszSzélességÁr
GUARDAIR 900LJ024SA hüvelykujjkapcsoló biztonsági légpisztoly, 24 hüvelykes acél hosszabbítóval és alumínium fúvókával | CE8NRL 900LJ024SA---€38.62
ajánlatkérés
GUARDAIR 900LJ060AA hüvelykujjkapcsoló biztonsági légpisztoly, 60 hüvelykes alumínium hosszabbítóval és alumínium fúvókával | CE8NRP 900LJ060AA1"63.4 "2.9 "€38.67
ajánlatkérés
GUARDAIR 900NA hüvelykujjkapcsoló biztonsági légpisztoly, alumínium fúvóka | CE8NTC 900NA0.6 "2.5 "0.6 "€7.20
GUARDAIR 900NN hüvelykapcsoló biztonsági légpuska, nejlon fúvóka | CE8NTD 900NN0.5 "1.8 "0.5 "€10.74
ajánlatkérés
GUARDAIR 970003S hüvelykkapcsoló biztonsági légpisztoly, 3 hüvelykes acél hosszabbítóval | CE8NTG 970003S0.7 "6.6 "2.6 "€20.69
GUARDAIR 970006S hüvelykkapcsoló biztonsági légpisztoly, 6 hüvelykes acél hosszabbítóval | CE8NTH 970006S0.7 "9.6 "2.6 "€19.90
ajánlatkérés
GUARDAIR 970012S hüvelykkapcsoló biztonsági légpisztoly, 12 hüvelykes acél hosszabbítóval | CE8NTJ 970012S0.7 "15.5 "2.6 "€21.09
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GUARDAIR 900 Thumbswitch biztonsági légpisztoly
€17.10 /Mértékegység