GRAINGER Szál azonosítók


Szűrő
StílusModellHosszAnyagVálasztéktípusSzélességHuzalhosszÁr (ÁFA nélkül)
A
TH-COM-S
21 inRozsdamentes acélAzonosítók 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 és metrika M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35Rozsdamentes acél2.5 in18 in€74.13
B
TH-COM-L
26 inAcél horganyzottAzonosítók: 5/8"-11, 5/8"-18, 3/4"-10, 3/4"-16, 1"-8 és 1"-12 metrikus M14 x 1.5, M14 x 2.0, M16 x 1.5 , M16 x 2.0, M20 x 1.5, M20 x 2.5, M24 x 2.0, M24 x 3.0Acél horganyzott4 in20 in€66.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?