Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER TH-COM-S menetazonosító, 21 hüvelyk hosszúság, rozsdamentes acél, rozsdamentes acél típusa | CG9UKH 52CC97

GRAINGER TH-COM-S menetazonosító, 21 hüvelykes hosszúság, rozsdamentes acél, rozsdamentes acél típus

Raktáron
Tétel: CG9UKH Modell: TH-COM-SKereszthivatkozás: 52CC97

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€74.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetazonosító
Hossz21 in
AnyagRozsdamentes acél
intézkedésekHüvelykes és metrikus menetemelkedések
VálasztékAzonosítók 1-64, 1-72, 2-56, 2-64, 3-48, 3-56, 4-40, 4-48, 5-40 és metrika M1.2 x 0.25, M1.6 x 0.35, M1.6 x 0.20, M1.8 x 0.35, M2 x 0.4, M2 x 0.25, M2.5 x 0.45, M2.5 x 0.35, M3 x 0.50, M3 x 0.35, M3.5 x 0.6, M3.5 x 0.35
típusRozsdamentes acél
Szélesség2.5 in
Huzal Dia.0.063 in
Huzalhossz18 in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Származási országCosta Rica

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER TH-COM-S menetazonosító, 21 hüvelykes hosszúság, rozsdamentes acél, rozsdamentes acél típus
€74.14 /Mértékegység