GRAINGER 0831064209 Mellbimbó 6 hüvelykes 12 hüvelykes hosszúságú horganyzott acél | AG4KZL 34DD85

GRAINGER 0831064209 Mellbimbó 6 hüvelykes 12 hüvelyk hosszú horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AG4KZL Típus: 0831064209Kereszthivatkozás: 34DD85

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€665.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz12 "
AnyagHorganyzott hegesztett acél
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret6"
menetrend40
típusHideghegesztés
WOG (PSI)150

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.4925
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7307992000

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. NyomásCsőméretÁr
GRAINGER 0830045605 Mellbimbó 3 hüvelyk. 3-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KXZ 34DD51 08300456053.5 "150 psi3"€47.06
GRAINGER 0831045604 Mellbimbó 3 hüvelyk. 3-1/2 hüvelyk hosszúságú horganyzott acél | AG4KYA 34DD52 08310456043.5 "300 psi @ 150 fok F3"€62.82
GRAINGER 0830046009 Mellbimbó 3 hüvelyk. 4-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KYB 34DD53 08300460094.5 "150 psi3"€54.60
GRAINGER 0831046008 Mellbimbó 3 hüvelyk. 4-1/2 hüvelyk hosszúságú horganyzott acél | AG4KYC 34DD54 08310460084.5 "300 psi @ 150 fok F3"€62.75
GRAINGER 0830046405 Mellbimbó 3 hüvelyk. 5-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KYD 34DD55 08300464055.5 "150 psi3"€56.00
GRAINGER 0831046404 Mellbimbó 3 hüvelyk. 5-1/2 hüvelyk hosszúságú horganyzott acél | AG4KYE 34DD56 08310464045.5 "300 psi @ 150 fok F3"€80.96
GRAINGER 0830046801 Mellbimbó 3 hüvelyk. 6-1/2 hüvelyk hosszúságú acél | AG4KYF 34DD57 08300468016.5 "150 psi3"€77.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER 0831064209 Mellbimbó 6 hüvelykes 12 hüvelyk hosszú horganyzott acél
€665.73 /Mértékegység