GRAINGER Alumínium nagy karimás fejjel


Szűrő
StílusModellFúró méretGrip tartományFej Dia.FejmagasságLyuk méretTüskés anyagSzegecs Dia.Szegecs hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
U34124.018.6861
#110.441–0.752 ”0.356–0.394 ”0.06 "0.192–0.196 ”Rozsdamentes acél3 / 16 "0.937 "€98.00
B
U34126.018.6264
#110.063–0.252 ”0.600–0.650 ”0.092 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.437 "€53.46
C
U34124.018.6668
#110.315–0.500 ”0.356–0.394 ”0.06 "0.192–0.196 ”Rozsdamentes acél3 / 16 "0.689 "€56.25
D
U34126.018.6961
#110.500–0.882 ”0.600–0.650 ”0.092 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "1.063 "€46.53
E
U34124.018.6264
#110.063–0.252 ”0.356–0.394 ”0.06 "0.192–0.196 ”Rozsdamentes acél3 / 16 "0.437 "€45.60
F
U34126.018.6861
#110.441–0.752 ”0.600–0.650 ”0.092 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.937 "€33.60
G
U34126.018.6769
#110.378–0.563 ”0.600–0.650 ”0.092 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.76 "€40.23
H
U34126.018.6668
#110.315–0.500 ”0.600–0.650 ”0.092 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.689 "€42.77
I
U34126.018.6467
#110.189–0.441 ”0.600–0.650 ”0.092 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.626 "€31.65
J
U34126.018.6366
#110.126–0.378 ”0.600–0.650 ”0.092 "0.192–0.196 ”Acél3 / 16 "0.563 "€60.92
K
U34126.015.5355
#200.126–0.315 ”0.448–0.488 ”0.075 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.472 "€40.50
L
U34126.015.5254
#200.063–0.252 ”0.448–0.488 ”0.075 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.413 "€32.27
M
U34126.015.5557
#200.252–0.441 ”0.448–0.488 ”0.075 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.598 "€61.14
N
U34126.015.5456
#200.189–0.378 ”0.448–0.488 ”0.075 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.535 "€35.42
O
U34126.015.5688
#200.315–0.500 ”0.448–0.488 ”0.075 "0.160–0.164 ”Acél5 / 32 "0.661 "€38.50
P
U34126.012.4244
#300.063–0.252 ”0.360–0.390 ”0.065 "0.129–0.133 ”Acél1 / 8 "0.39 "€44.31
Q
U34126.012.4648
#300.315–0.500 ”0.360–0.390 ”0.065 "0.129–0.133 ”Acél1 / 8 "0.638 "€71.15
R
U34126.012.4345
#300.126–0.315 ”0.360–0.390 ”0.065 "0.129–0.133 ”Acél1 / 8 "0.449 "€55.65
S
U34126.012.4446
#300.189–0.378 ”0.360–0.390 ”0.065 "0.129–0.133 ”Acél1 / 8 "0.512 "€49.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?