GEORG FISCHER Könyök, 90 fok, CPVC


Szűrő
Test anyaga: CPVC , Szín: Szürke , zöld minősítés vagy egyéb elismerés: RoHS megfelelő , Menetrend: 80
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásMax. HőmérsékletCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
9808-040
FNPT x FNPT162 psi @ 73 fok F210 fok F4"€272.98
B
9808-003
FNPT x FNPT150 psi176 fok F3 / 8 "€20.60
C
9808-015
FNPT x FNPT235 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€34.83
A
9808-030
FNPT x FNPT187 psi @ 73 fok F210 fok F3"€182.60
C
9808-007
FNPT x FNPT344 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 4 "€14.86
C
9808-005
FNPT x FNPT424 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 2 "€9.61
C
9808-010
FNPT x FNPT330 psi @ 73 fok F210 fok F1"€20.87
C
9808-012
FNPT x FNPT260 psi @ 73 fok F210 fok F1.25 "€35.99
C
9808-020
FNPT x FNPT202 psi @ 73 fok F210 fok F2"€49.34
D
9808-002
FNPT x FNPT150 psi176 fok F1 / 4 "€20.44
E
9807-010
FNPT x foglalat330 psi @ 73 fok F210 fok F1"€23.90
E
9807-005
FNPT x foglalat424 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 2 "€18.26
E
9807-007
FNPT x foglalat344 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 4 "€18.47
C
9806-007
Aljzat x foglalat688 psi @ 73 fok F210 fok F3 / 4 "€7.88
A
9806-040
Aljzat x foglalat324 psi @ 73 fok F210 fok F4"€172.09
C
9806-020
Aljzat x foglalat404 psi @ 73 fok F210 fok F2"€28.36
D
9806-080
Aljzat x foglalat150 psi176 fok F8"€645.45
A
9806-030
Aljzat x foglalat375 psi @ 73 fok F210 fok F3"€84.08
C
9806-012
Aljzat x foglalat520 psi @ 73 fok F210 fok F1.25 "€24.85
C
9806-010
Aljzat x foglalat630 psi @ 73 fok F210 fok F1"€14.17
A
9806-025
Aljzat x foglalat425 psi @ 73 fok F210 fok F2.5 "€77.88
C
9806-015
Aljzat x foglalat471 psi @ 73 fok F210 fok F1.5 "€22.06
C
9806-005
Aljzat x foglalat848 psi @ 73 fok F210 fok F1 / 2 "€6.15
F
9806-060
Aljzat x foglalat150 psi176 fok F6"€268.93

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?