Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER U34124.018.6668 Blind Rivet 3/16 Inch X 0.689 Inch Flange, 250PK | AG2XBD 32MR50

GRAINGER U34124.018.6668 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.689 hüvelykes karima, 250PK

Raktáron
Cikkszám: AG2XBD Modell: U34124.018.6668Kereszthivatkozás: 32MR50 / 164C53
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
€56.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVakszegecs Multigrip
Fúró méret#11
Grip tartomány0.315–0.500 ”
Fej Dia.0.356–0.394 ”
Fejmagasság0.06 "
fej típusaNagy karima
Lyuk méret0.192–0.196 ”
Tüskés anyagRozsdamentes acél
Szegecs Dia.3 / 16 "
Szegecs hossza0.689 "
Szegecs anyagaAlumínium
Szegecs típusaNyisd ki
Egyetlen nyíróerő (font)292 font.
Szakítószilárdság471 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9436
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)32.99
Hajószélesség (cm)17.2
HS-kód8308206000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER U34124.018.6668 Vakszegecs 3/16 hüvelykes x 0.689 hüvelykes karima, 250PK
€56.25 /csomag