GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 32W234 Mosótömlő 1/2 hüvelykes 50 láb fehér | AC6CYU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W234 Mosogató tömlő 1/2 hüvelykes 50 láb fehér

Raktáron
Tétel: AC6CYU Típus: 32W234

Szerezd meg lehet 2, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€410.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWashdown tömlő
Hajlítsa a sugarat6"
színekfehér
Összekötő anyagSárgaréz
FedőanyagEPDM Microbannal
Szerelvények3/4" M x F GHT
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.84 "
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás300 psi
Dia kívül.27 / 32 "
ErősítésTextil megerősítve
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 - 200 F
CsőanyagEPDM
típusA kapcsolt közgyűlés
Munkahelyi nyomás300 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.8
Hajó magassága (cm)40.64
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaHossztípusÁr
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 32W259 Mosótömlő 1/2 hüvelykes 50 láb fehér | AC6CYX 32W25950 láb.50 láb.Ömlesztett tömlő€354.78
GOODYEAR MŰSZAKI TERMÉKEK 32W260 Mosótömlő 1/2 hüvelykes 100 láb fehér | AC6CYY 32W260100 láb.100 láb.Ömlesztett tömlő€709.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W234 Mosogató tömlő 1/2 hüvelykes 50 láb fehér
€410.07 /Mértékegység