GF PIPING SYSTEMS 870-422FB Reducing Wye 4 x 4 x 3 hüvelykes PVC aljzat | AF7RCA 22JZ15

GEORG FISCHER 870-422FB Redukáló Wye 4 x 4 x 3 hüvelykes foglalat Pvc

Raktáron
Tétel: AF7RCA Modell: 870-422FBKereszthivatkozás: 22JZ15

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€452.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése
test anyagaPVC
színekSzürke
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Max. Nyomás150 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret4 x 4 x 3 "
menetrend80

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.348
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)37.16
HS-kód3917400000

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 870-251FB Reducing Wye 2 x 2 x 1-1/2 hüvelykes PVC aljzat | AF7RBW 22JZ11 870-251FBAljzat x foglalat2 x 2 x 1-1 / 2 "€118.42
GF PIPING SYSTEMS 870-337FB Reducing Wye 3 x 3 x 1-1/2 hüvelykes PVC aljzat | AF7RBX 22JZ12 870-337FBAljzat x foglalat x foglalat3 x 3 x 1-1 / 2 "€362.82
GF PIPING SYSTEMS 870-338FB redukáló Wye 3 x 3 x 2 hüvelykes PVC aljzat | AF7RBY 22JZ13 870-338FBAljzat x foglalat x foglalat3 x 3 x 2 "€353.77
GF PIPING SYSTEMS 870-420FB Reducing Wye 4 x 4 x 2 hüvelykes PVC aljzat | AF7RBZ 22JZ14 870-420FBAljzat x foglalat x foglalat4 x 4 x 2 "€446.30
GF PIPING SYSTEMS 870-530FB redukáló Wye 6 x 6 x 3 hüvelykes PVC aljzat | AF7RCB 22JZ16 870-530FBAljzat x foglalat x foglalat6 x 6 x 3 "€491.62
GF PIPING SYSTEMS 870-532 Reducing Wye 6 x 6 x 4 hüvelykes PVC aljzat | AF7RCC 22JZ17 870-532Aljzat x foglalat x foglalat6 x 6 x 4 "€394.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 870-422FB Redukáló Wye 4 x 4 x 3 hüvelykes foglalat Pvc
€452.20 /Mértékegység