Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GF PIPING SYSTEMS 161375009 PVC golyóscsap True Union Socket 3 In | AA9DRG 1CMC9

GEORG FISCHER 161375009 PVC gömbszelep True Union foglalat 3 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9DRG Típus: 161375009Kereszthivatkozás: 1CMC9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€579.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagPVC
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaPVC
TestnevelésInline, True Union
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
FogantyúPVC
Fogantyú típusaTee
Max. Nyomás230 psi WOG
Max. Gőznyomás0 psi wsp
Csőméret3"
KikötőTele
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaPVC
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság0 fok és 140 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8481805090
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
GF PIPING SYSTEMS 161375010 PVC golyóscsap True Union Socket 4 In | AA9DRH 1CMD1 1613750104"€836.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GEORG FISCHER 161375009 PVC gömbszelep True Union foglalat 3 hüvelyk
€579.29 /Mértékegység