Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124020WL öntött tokos megszakító, csavaros, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1

GENERAL ELECTRIC TED124020WL öntött házú megszakító, Bolt-On, 20 A, 480 VAC

Raktáron
Tétel: AE8EDN Típus: TED124020WLKereszthivatkozás: 6CPR1
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
€1,598.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása480 VAC
LÉG @ 240VAC18kA
LÉG @ 480VAC18kA
erősítők20
Megszakító típusaStandard
DC feszültség besorolása250 VDC
Mélység3.4 "
Keret méret150A / TED
Magasság6.3 "
Max. LEVEGŐ-besorolás18kA
Max. Vezetékméret8 AWG
Min. Vezetékméret14 AWG
FelszerelésCsavar a Panelboardon
Pólusok száma2
Fázis1
Terminál csatlakozásVonal / terhelés Lug
Utazás típusaHőmágneses
Szélesség2.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2825
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Öntött házas megszakító, amely megbízható áramkörvédelmet biztosít a túlterhelés vagy rövidzárlat okozta károk ellen
    • 20 A 480 VAC / 250 VDC névleges hőmágneses kioldó egységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is biztosít
    • Vonal/tehersaru sorkapocs csatlakozással és felcsavarozható panel szerelési móddal a 14-8 AWG vezetékméretek elhelyezéséhez
    • UL listás és CSA tanúsítvánnyal rendelkezik; fordított előtolási műveletekre alkalmas

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretPólusok számaFeszültségÁr
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124015WL megszakító 15a 2p 480vac fül | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-€1,391.14
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124025WL megszakító 25a 2p 480vac fül | AE8EDP 6CPR2 TED124025WL-258 AWG14 AWG2-€1,391.14
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124030WL megszakító 30a 2p 480vac fül | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308 AWG14 AWG2-€1,403.31
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124035WL megszakító 35a 2p 480vac fül | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.35
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124040WL megszakító 40a 2p 480vac fül | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,403.31
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124045WL megszakító 45a 2p 480vac fül | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-€1,298.35
ÁLTALÁNOS ELEKTROMOS TED124050WL megszakító 50a 2p 480vac fül | AE8EDV 6CPR7 TED124050WL-50--2-€1,363.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED124020WL öntött házú megszakító, Bolt-On, 20 A, 480 VAC
€1,598.29 /Mértékegység