FABORY Metrikus foglalatú fejsapkacsavarok


Szűrő
StílusModellÁtm. / MenetméretMeghajtó méreteFokozatFej Dia.Fejmagasságfej típusaHosszMin. SzakítószilárdságÁr (ÁFA nélkül)
A
M07080.200.0040
M20x2.514 mmclass 8.830 mm11 mmElő/Utó40mm101,500 psi€107.67
B
M07080.200.0050
M20x2.514 mmclass 8.830 mm11 mmElő/Utó50 láb.101,500 psi€109.63
C
M07000.240.0070
M24x319 mmclass 12.936 mm24 mmHengeres70mm176,000 psi€83.47
D
M07000.240.0075
M24x319 mmclass 12.936 mm24 mmHengeres75mm176,000 psi€59.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?