Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.200.0050 Metric Socket Head Cap Screw, 50mm Length, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8DNZ 42NN89

FABORY M07080.200.0050 metrikus foglalatú fejsapkacsavar, 50 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8DNZ Típus: M07080.200.0050Keresztszám: 42NN89 / 164U60
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
€109.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.30 mm
Fejmagasság11 mm
fej típusaElő/Utó
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz50 láb.
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Min. Menethossz46 mm
Rockwell KeménységC22-C32
Önzáró elemNem
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza46mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4882
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.200.0050 metrikus foglalatú fejsapkacsavar, 50 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€109.63 /csomag