Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07080.200.0040 Metric Socket Head Cap Screw, 40mm Length, M20 x 2.50 Thread Size, Class 8.8, 10PK | CG8DNY 42NN88

FABORY M07080.200.0040 metrikus foglalatú fejsapkacsavar, 40 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DNY Típus: M07080.200.0040Keresztszám: 42NN88 / 164U59
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
€107.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM20x2.5
Meghajtó mérete14 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 8.8
Fej Dia.30 mm
Fejmagasság11 mm
fej típusaElő/Utó
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz40mm
Min. Szakítószilárdság101,500 psi
Min. Menethossz40 mm
Rockwell KeménységC22-C32
Önzáró elemNem
Standard DIN 7984
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság- 58 F-tól 302 F-ig
Dia Dia.M20
MenetirányJobb kéz
Menet hossza40mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2897
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07080.200.0040 metrikus foglalatú fejsapkacsavar, 40 mm hosszú, M20 x 2.50 menetméret, 8.8 osztály, 10PK
€107.68 /csomag