Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M07000.240.0070 Metrikus foglalatú fejsapka csavar, 70 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 12.9 osztály, 10PK | CG8DMW 42NN76

FABORY M07000.240.0070 metrikus foglalatú fejsapkacsavar, 70 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 12.9 osztály, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8DMW Típus: M07000.240.0070Keresztszám: 42NN76 / 164U47
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
€83.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM24x3
Meghajtó mérete19 mm
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
Fokozatclass 12.9
Fej Dia.36 mm
Fejmagasság24 mm
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz70mm
Min. Szakítószilárdság176,000 psi
Min. Menethossz60 mm
Rockwell KeménységC39-C44
Önzáró elemNem
Standard DIN 912
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
Dia Dia.M24
MenetirányJobb kéz
Menet hossza60mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6014
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M07000.240.0070 metrikus foglalatú fejsapkacsavar, 70 mm hosszú, M24 x 3 menetméret, 12.9 osztály, 10PK
€83.48 /csomag