Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD hangjelző, szürke, 48 mm-es méret

Raktáron
Tétel: AA7QCW Modell: 248MDA24ADKereszthivatkozás: 16G712

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€169.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangjelző
színekSzürke
Áramlat0.13A AC / DC
Átmérő2.17 "
Magasság2.4 "
Ház anyagaPolikarbonát
NEMA értékelésIP 65
Működési hőmérséklet.-22-122 F fok
ÉrtékelésUL
Hangszint86.5–103.5 dB
Feszültség24 VAC/DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3455
Hajó magassága (cm)5.51
Hajó hossza (cm)5.51
Hajószélesség (cm)7.59
HS-kód8531800040
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellMéretszínekÁramlatHangszintFeszültségÁtmérőMagasságNEMA értékelésÁr
EDWARDS SIGNALING 248MDA120A hangjelző, szürke, 48 mm-es méret, 0.01 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | AA7QCU 16G710 248MDA120A-Szürke0.010A AC86.5–103.5 dB120 VAC2.17 "2.4 "IP 65€183.06
EDWARDS SIGNALING 248MDA240A hangjelző, szürke, 48 mm-es méret | AA7QCV 16G711 248MDA240A-Szürke0.015A AC86.5–103.5 dB240 VAC2.17 "2.4 "IP 65€206.46
EDWARDS SIGNALING 270MDA120A hangjelző, szürke, 70 mm-es méret, 2.953 hüvelyk átmérő, 120 VAC | AA7QGK 16G794 270MDA120A-Világos Szürke-86.5–103.5 dB120 VAC2.95 "4.1 "IP 54€235.14
EDWARDS SIGNALING 270MDA1224AD hangjelző, szürke, 70 mm-es méret, 2.953 hüvelyk átmérő, 12–24 VDC | AA7QGL 16G795 270MDA1224AD-Világos Szürke0.12 - 0.95A @ 12 V AC, 30 - 335 mA @ 12 V DC, 0.17 - 1.06 A @ 24 V AC, 45 - 450 mA @ 24 V DC86.5 - 103.5 dB @ 12 V, 91 - 107 dB / 24 V12/24 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€205.60
EDWARDS SIGNALING 270MDA240A hangjelző, szürke, 70 mm-es méret | AA7QGM 16G796 270MDA240A-Világos Szürke25-60 mA93–103.5 dB240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€279.70
EDWARDS SIGNALING 270PZO120240A Hangjelző, szürke, 70 mm-es méret | AA7QGN 16G797 270PZO120240A-Világos Szürke4 mA @ 120 V AC, 10 mA @ 240 V AC75 - 81 dB @ 120 V, 78 - 87 dB / 240 V120 / 240 VAC2.95 "4.1 "IP 54€181.51
EDWARDS SIGNALING 270PZO1248AD Hangjelző, szürke, 70 mm-es méret | AA7QGP 16G798 270PZO1248AD-Világos Szürke3 mA @ 12 V, 6 mA @ 24 V, 13 mA @ 48 V72 - 79 dB @ 12 V, 77 - 85 dB / 24 V, 79 - 89 dB / 48 V12/24/48 VAC/DC2.95 "4.1 "IP 54€173.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248MDA24AD hangjelző, szürke, 48 mm-es méret
€169.32 /Mértékegység