Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH forgó jelzőfény, piros, 120V, 6 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AA7PVA Típus: 52R-N5-40WHKereszthivatkozás: 16G527
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
€614.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó jeladó
színekPiros
Áramlat0.35A AC
Átmérő6"
Villog percenként75
Magasság8.5 "
Ház anyagaÖntött acél
A lámpa élettartama25,000 XNUMX óra.
Lámpa típusa40W halogén
Objektív kialakításKupola
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény265 Lumens
Felszerelés1/2 "NPT cső
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésVízálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9954
Hajó magassága (cm)20.96
Hajó hossza (cm)17.15
Hajószélesség (cm)17.15
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekJelenlegi minősítésMagasságLámpa típusaFényteljesítményFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 52A-N5-40WH forgó jelzőfény, borostyánsárga, 120 V, 6 hüvelyk átm. | AA7PVB 16G528 52A-N5-40WHBorostyán-8.5 "40W halogén265 Lumens-€652.72
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH forgó jelzőfény, kék, 120 V, 6 x 2 x 8 1/2 hüvelykes méret | AA7PVC 16G529 52B-N5-40WHKék-8.5 "40W halogén265 Lumens-€582.20
EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH forgó jelzőfény, zöld, 120V, 0.35A Besorolás | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHZöld-8.5 "40W halogén265 Lumens-€569.63
EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH forgó jelzőfény, tiszta, 120 V, 0.35 A Besorolás | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHSzűrő kikapcsolása-8.5 "40W halogén265 Lumens-€525.18
EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH forgó jelzőfény, borostyánsárga, 24V, 0.8A Besorolás | CF4NJX 52A-G5-20WHBorostyán0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 forgó jelzőfény, borostyánsárga, 240 VAC, 0.1 A Besorolás | CF4NJY 52A-R5Borostyán0.1A8-1 / 2 "25 W izzólámpa232 Lumen240 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
EDWARDS SIGNALING 52B-G5-20WH forgó jelzőfény, kék, 24V, 0.8A Besorolás | CF4NJZ 52B-G5-20WHKék0.8A8-1 / 2 "20 W halogén226 Lumen24 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH forgó jelzőfény, piros, 120V, 6 hüvelyk átm.
€614.56 /Mértékegység