Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR120A Stack Light, piros, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | AD4BKR 40Z993

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR120A halomfény, piros, 70 mm -es méret, 0.035A minősítés, 120 VAC, 50/60 Hz

Raktáron
Tétel: AD4BKR Típus: 270CLEDMR120AKereszthivatkozás: 40Z993

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€352.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacklight
színekPiros
Áramlat0.035 A
Átmérő2.953 "
Villog percenként75, 85, 85
Magasság2.323 "
Ház anyagaMűanyag
Lámpa típusaLED
Objektív kialakításSnap Mount
Lens AnyagPolikarbonát
Felszerelésfelületi
Működési hőmérséklet.-22-140 F fok
Áramforrás120 VAC
ÉrtékelésIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8531800050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságÁramforrásFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, borostyánsárga, 70 mm-es méret | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADBorostyán0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€322.04
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, kék, 70 mm-es méret | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADKék0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€342.89
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, zöld, 70 mm-es méret | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADZöld0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€348.54
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, piros, 70 mm-es méret | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADPiros0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€322.08
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, fehér, 70 mm-es méret | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADfehér0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€350.80
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Stack Light, borostyánsárga, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120ABorostyán0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€328.50
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, kék, 70 mm-es méret | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120AKék0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€344.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR120A halomfény, piros, 70 mm -es méret, 0.035A minősítés, 120 VAC, 50/60 Hz
€352.33 /Mértékegység