EDWARDS SIGNALING 270CLEDSG120A Stack Light, zöld, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | CF4MUB

EDWARDS SIGNALING 270CLEDSG120A Stack Light, zöld, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz

Tétel: CF4MUB Modell: 270CLEDSG120A
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStacklight
színekZöld
Jelenlegi minősítés0.035A
Átmérő2.95 "
HázNEMA 3R/4X, IP54/66
Magasság16.065 "
Lámpa típusaLED
FényforrásVillogó/Állandó
Standard UL (Kanada és mi)
Feszültség120 VAC 50/60 Hz-en

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁramlatJelenlegi minősítésÁtmérőMagasságÁramforrásFeszültségÁr
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, borostyánsárga, 70 mm-es méret | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADBorostyán0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€322.04
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, kék, 70 mm-es méret | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24ADKék0.085A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€342.89
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, zöld, 70 mm-es méret | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADZöld0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€348.54
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, piros, 70 mm-es méret | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADPiros0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€322.08
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, fehér, 70 mm-es méret | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADfehér0.075A AC, 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-€350.80
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Stack Light, borostyánsárga, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990 270CLEDMA120ABorostyán0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€328.50
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, kék, 70 mm-es méret | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120AKék0.035 A-2.953 "2.323 "120 VAC-€344.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDSG120A Stack Light, zöld, 70 mm-es méret, 0.035 A névleges teljesítmény, 120 VAC, 50/60 Hz