HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Valox időjárásálló dobozok


Szűrő
Szín: Sárga , Építkezés: Kitalált , Magasság: 3.18 " , Hossz: 5.38 " , Anyaga: Valox , Beépítési: Kábelre szerelve , Bandák száma: 1 , Bemenetek száma: 1 , Szélesség: 4.2 "
StílusModellDoboz típusaKapacitásMélységHub méretetípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBLPOB1D
FSCC33.0 köb. ban ben4.2 "1"Ideiglenes€214.21
B
HBLPOB1
FSCC32.0 köb. ban ben3.18 "1"Ideiglenes€166.29
C
HBLPOB1DY
Kivezetés1.0 köb. ban ben4.2 "3 / 4 "Nemfémes€235.36

Valox időjárásálló dobozok

A Hubbell Wiring Device-Kellems időjárásálló dobozokat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a kültéri szigorúságnak, és megakadályozzák az eső és a szennyeződés elektromos áramkörbe jutása által okozott károkat. Nem fémes és nem vezető Valox-szal vannak felszerelve, amely segít ellenállni az ütközéseknek és a korróziónak. Ezek a dobozok mély, hát-hátsó készülékkel vannak felszerelve, hogy a legkülönbözőbb kábelezési eszközök befogadására alkalmasak legyenek. Ezek a hordozható kimeneti dobozok maximális 33 köbcentiméteres kapacitással 3.18 és 4.2 hüvelyk mélységben kaphatók.
Raptor Supplies egyben edénydobozok ütésálló PBT (polibutilén-tereftalát) szerkezettel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?