EATON H145R06-250R Fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk külső 0.67 hüvelyk hossza 250 láb

Raktáron
Tétel: AF6XPU Típus: H145R06-250RKereszthivatkozás: 20LW23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,295.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő
FedőanyagUHMWPE
Dash méret06
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza250 láb.
Tömlő kívül Dia.21 / 32 "
Min. Hajlítsa meg a sugarat2-1 / 2 "
Üzemi nyomás3000 psi
ErősítésAcélfonat
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-40 foktól 212 fokig
Csőanyagnitril
típusHullámkreppelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.08
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód4009410000

Termékváltozatok

TermékekModellDash méretTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.Min. Hajlítsa meg a sugaratErősítésÁr
EATON H145R10-250R fonott tömlő azonosító 0.62 hüvelyk átmérőjű 1.01 hüvelyk hossza 250 láb | AF6WVB 20LW27 H145R10-250R105 / 8 "63 / 64 "4"(2) Acélfonat€7,013.98
EATON H145R12-250R fonott tömlő azonosítója 0.75 hüvelyk átmérőjű 1.14 hüvelyk hossza 250 láb | AF6WVD 20LW29 H145R12-250R123 / 4 "1-1 / 8 "4-3 / 4 "(2) Acélfonat€9,945.18
EATON H145R04-250R fonott tömlő azonosítója 0.25 hüvelyk átmérőjű 0.52 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPR 20LW21 H145R04-250R041 / 4 "1 / 2 "2"Acélfonat€2,881.02
EATON H145R08-250R fonott tömlő azonosítója 0.5 hüvelyk átmérőjű 0.85 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPW 20LW25 H145R08-250R081 / 2 "51 / 64 "3-1 / 2 "Acélfonat€3,806.41
EATON H145R16-250R fonott tömlő azonosítója 1 hüvelyk átmérőjű 1.5 hüvelyk hossza 250 láb | AF6XPX 20LW31 H145R16-250R161"1-15 / 32 "6"(2) Acélfonat€13,106.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON H145R06-250R Fonott tömlő azonosító 0.38 hüvelyk külső 0.67 hüvelyk hossza 250 láb
€3,295.51 /Mértékegység