Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 203005-10-10S hidraulika tömlőadapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae Orb Apa Szénacél | AH8RTC 38YR49

EATON 203005-10-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó Sae Orb apa szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RTC Modell: 203005-10-10SKereszthivatkozás: 38YR49

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€124.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz3.2
Férfi ORS-méret (in.)7 / 8 "-14
Férfi SAE méret (hüvelykben)7 / 8 "-14
Max. Munkahelyi nyomás3000
Menet típusaFérfi ORB

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illusztráció: póló

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. Munkahelyi nyomásÁr
EATON 203005-20-20S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 Dugó Sae 37 Dugó Sae Orb Apa szénacél | AH8RTD 38YR50 203005-20-20S4.452000€225.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 203005-10-10S hidraulikus tömlő adapter, Sae 37 dugó Sae 37 dugó Sae Orb apa szénacél
€124.90 /Mértékegység