Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

E JAMES & CO 330-1 / 8A gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LBH 1DTZ1

E JAMES & CO 330-1/8A gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA9LBH Modell: 330-1/8AKereszthivatkozás: 1DTZ1
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
€39.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumi lepedő
Háttér típusaEgyszerű
színekFekete
durométert60A
nyúlás350%
befejezSima
Hossz12 "
AnyagHypalon gumi
Max. Hőmérséklet220 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság1500 PSI
Vastagság1 / 8 "
típusMagas fok
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3852
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3920992000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellHáttér típusaHosszVastagságÁr
E JAMES & CO 330-1 / 16A gumi Cspe 1/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LBC 1DTY5 330-1 / 16AEgyszerű12 "1 / 16 "€20.68
E JAMES & CO 330-3 / 32A gumi Cspe 3/32 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LBE 1DTY7 330-3 / 32AEgyszerű12 "3 / 32 "€29.38
E JAMES & CO 330-3 / 16A gumi Cspe 3/16 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LBL 1DTZ4 330-3 / 16AEgyszerű12 "3 / 16 "€59.40
E JAMES & CO 330-1 / 4A gumi Cspe 1/4 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk | AA9LBN 1DTZ7 330-1 / 4AEgyszerű12 "1 / 4 "€82.04
E JAMES & CO 330-1 / 16B gumi Cspe 1/16 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LEB 1DUA1 330-1 / 16BEgyszerű24 "1 / 16 "€39.22
E JAMES & CO 330-3 / 32B gumi Cspe 3/32 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LEE 1DUA4 330-3 / 32BEgyszerű24 "3 / 32 "€60.46
E JAMES & CO 330-1/8B gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 12 x 24 hüvelyk | AA9LEH 1DUA7 330-1 / 8BEgyszerű24 "1 / 8 "€80.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 330-1/8A gumi Cspe 1/8 hüvelyk vastag 12 x 12 hüvelyk
€39.40 /Mértékegység