E JAMES & CO 1507-1/4-10 gumi Sbr 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb | AF2ZUF 6ZTY3

E JAMES & CO 1507-1/4-10 gumi Sbr 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb

Raktáron
Tétel: AF2ZUF Modell: 1507-1/4-10Kereszthivatkozás: 6ZTY3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€544.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekPiros
durométert70A
nyúlás150%
befejezSima
Hossz10 láb.
AnyagSBR (sztirol-butadién-kaucsuk)
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság400 psi
Vastagság1 / 4 "
típusÁltalános rendeltetésű
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 26.5788
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 1500-1 / 16 tekercs Sbr 1/16 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 67 láb hosszú fekete | AC8VYK 3EEJ9 1500-1/16Fekete67 láb.800 PSI1 / 16 "€909.17
E JAMES & CO 1500-1 / 4 tekercs Sbr 1/4 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 18 láb hosszúság fekete | AC8VYL 3EEK2 1500-1/4Fekete18 láb.800 PSI1 / 4 "€1,076.02
E JAMES & CO 1500-1 / 8 tekercs Sbr 1/8 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 36 láb hosszúság fekete | AC8VYM 3EEK3 1500-1/8Fekete36 láb.800 PSI1 / 8 "€998.82
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 30 láb hosszú fekete | AC8VYN 3EEK4 1500-1Fekete30 láb.800 PSI1"€6,353.48
E JAMES & CO 1500-3 / 16 tekercs Sbr 3/16 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszú fekete | AC8VYP 3EEK5 1500-3/16Fekete40 láb.800 PSI3 / 16 "€1,643.56
E JAMES & CO 1500-3 / 32 tekercs Sbr 3/32 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 75 láb hosszúság fekete | AC8VYQ 3EEK6 1500-3/32Fekete75 láb.800 PSI3 / 32 "€1,520.87
E JAMES & CO 1500-3 / 8 tekercs Sbr 3/8 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 30 láb hosszú fekete | AC8VYR 3EEK8 1500-3/8Fekete30 láb.800 PSI3 / 8 "€2,561.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1507-1/4-10 gumi Sbr 1/4 hüvelyk Th 36 hüvelyk x 10 láb
€544.42 /Mértékegység