E JAMES & CO 1500-3 / 16 tekercs Sbr 3/16 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszú fekete | AC8VYP 3EEK5

E JAMES & CO 1500-3/16 tekercs Sbr 3/16 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszúság fekete

Raktáron
Tétel: AC8VYP Modell: 1500-3/16Kereszt Ref: 3EEK5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,643.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumihenger
Háttér típusaNem ragasztó
színekFekete
durométert70A
nyúlás150%
befejezSima
Hossz40 láb.
AnyagSBR (sztirol-butadién-kaucsuk)
Max. Hőmérséklet170 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Szakítószilárdság800 PSI
Vastagság3 / 16 "
típusÁltalános rendeltetésű
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.0782
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód4008210000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHosszSzakítószilárdságVastagságÁr
E JAMES & CO 1500-1 / 16 tekercs Sbr 1/16 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 67 láb hosszú fekete | AC8VYK 3EEJ9 1500-1/16Fekete67 láb.800 PSI1 / 16 "€909.17
E JAMES & CO 1500-1 / 4 tekercs Sbr 1/4 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 18 láb hosszúság fekete | AC8VYL 3EEK2 1500-1/4Fekete18 láb.800 PSI1 / 4 "€1,076.02
E JAMES & CO 1500-1 / 8 tekercs Sbr 1/8 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 36 láb hosszúság fekete | AC8VYM 3EEK3 1500-1/8Fekete36 láb.800 PSI1 / 8 "€998.82
E JAMES & CO 1500-1 Roll Sbr 1 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 30 láb hosszú fekete | AC8VYN 3EEK4 1500-1Fekete30 láb.800 PSI1"€6,353.48
E JAMES & CO 1500-3 / 32 tekercs Sbr 3/32 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 75 láb hosszúság fekete | AC8VYQ 3EEK6 1500-3/32Fekete75 láb.800 PSI3 / 32 "€1,520.87
E JAMES & CO 1500-3 / 8 tekercs Sbr 3/8 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 30 láb hosszú fekete | AC8VYR 3EEK8 1500-3/8Fekete30 láb.800 PSI3 / 8 "€2,561.74
E JAMES & CO 1507-1/16 tekercs Sbr 1/16 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 100 láb hosszúság piros | AC8VYT 3EEK9 1507-1/16Piros100 láb.400 psi1 / 16 "€1,391.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1500-3/16 tekercs Sbr 3/16 vastagság x 36 hüvelyk szélesség 40 láb hosszúság fekete
€1,643.56 /Mértékegység