Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG26ATD02A golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 1-1/4in | AG6TYG 46Z615

DYNAQUIP CONTROLS PHG26ATD02A golyósszelep, pneumatikus működtetésű kettős működésű 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6TYG Modell: PHG26ATD02AKereszthivatkozás: 46Z615
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
€1,167.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyagKrómozott ólommentes sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaÓlommentes sárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás120 psi
Max. Nyomás600 psi CWP
SzereljeKözvetlen
MűveletKettős színészi
Csőméret1.25 "
KikötőTele
Szükséges nyomás80 psi
Tömítés anyagaRTFE / Viton (R)
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaNikkelezett ólommentes sárgaréz
Temp. Hatótávolság14 fok és 140 fok F között
Szelep felépítéseKét darab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.74
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8481809035

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMűveletCsőméretTömítés anyagaTemp. HatótávolságÁr
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG27ATD03A Golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 1-1/2in | AD6PTW 46Z616 PHG27ATD03AAlacsony ólomrézKettős színészi1.5 "RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€1,507.33
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG27ATS054A Golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 1-1/2in | AD6PTX 46Z621 PHG27ATS054AAlacsony ólomrézTavaszi visszatérés1.5 "Viton (R)-10 foktól 195 fokig F€1,823.06
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG23ATD01A golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 1/2 hüvelykes | AG6TYD 46Z612 PHG23ATD01AÓlommentes sárgarézKettős színészi1 / 2 "RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€854.89
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG24ATD01A golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 3/4 hüvelykes | AG6TYE 46Z613 PHG24ATD01AÓlommentes sárgarézKettős színészi3 / 4 "RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€907.25
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG25ATD02A golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 1 hüvelykes | AG6TYF 46Z614 PHG25ATD02AÓlommentes sárgarézKettős színészi1"RTFE / Viton (R)14 fok és 140 fok F között€915.53
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG23ATS012A Golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 1/2in | AG6TYH 46Z617 PHG23ATS012AÓlommentes sárgarézTavaszi visszatérés1 / 2 "Viton (R)-10 foktól 195 fokig F€857.58
DYNAQUIP KEZELŐSZERVEK PHG24ATS012A golyósszelepes pneumatikus működtetésű kettős működésű 3/4 hüvelykes | AG6TYJ 46Z618 PHG24ATS012AÓlommentes sárgarézTavaszi visszatérés3 / 4 "Viton (R)-10 foktól 195 fokig F€1,045.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS PHG26ATD02A golyósszelep, pneumatikus működtetésű kettős működésű 1-1/4 hüvelyk
€1,167.99 /Mértékegység