Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 48201 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.4 LE 23cfm | AB8FLY 25H841

DYNABRADE 48201 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.4 LE 23cfm

Raktáron
Tétel: AB8FLY Típus: 48201Kereszthivatkozás: 25H841
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
€826.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő5.75
CFM @ Teljes terhelés23.0
Gallér1 / 4 "
KimerítHátulsó
Szabad sebesség25,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÖsszetett
HP0.4
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Teljes hossz8"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.86
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: (3) Lapátos forgórész, kormányvezérlésű motor, ergonomikus ház, könnyű, innovatív légáramlási csatorna, edzett szerszámhenger

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességFogantyúÁr
DYNABRADE 48360 Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Hátulsó20,000 rpmKompozit gumi markolattal€653.75
DYNABRADE 48325 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó25,000 rpmKompozit gumi markolattal€706.57
DYNABRADE 48327 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Hátulsó30,000 rpmKompozit gumi markolattal€700.20
DYNABRADE 48355 Air Die Grinder Straight 35k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó35,000 rpmKompozit gumi markolattal€665.09
DYNABRADE 47202 Air Die Grinder Straight 5000 rpm 0.4hp 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Hátulsó5000 rpmKompozit gumi markolattal€1,237.67
DYNABRADE 52258 Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.7 LE 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Front20,000 rpmÖsszetett€873.60
DYNABRADE 52667 Air Die Grinder Straight 15k Rpm 1 LE 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Hátulsó15,000 rpmÖsszetett€937.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 48201 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.4 LE 23cfm
€826.81 /Mértékegység