Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52666 Air Die köszörű, egyenes, 12000 ford./perc, 1.0 LE, 38 cfm | AB8FQK 25H926

DYNABRADE 52666 Air Die Grinder, egyenes, 12000 ford./perc, 1.0 LE, 38 cfm

Raktáron
Tétel: AB8FQK Típus: 52666Kereszthivatkozás: 25H926

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€915.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Die daráló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő9.5
CFM @ Teljes terhelés38.0
Gallér1 / 4 "
KimerítHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
Daráló típusaEgyenes
FogantyúÖsszetett
HP1.0
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.75 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3995
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)26.04
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Könnyű, sebességváltó nélküli és kormányvezérlésű, egyenes vonalú szerszámcsiszoló, amely ideális a gyors csiszoláshoz, csiszoláshoz, polírozáshoz és anyageltávolításhoz
    • Keményfém sorjakkal, forgóreszelőkkel és csiszolókorongokkal rögzíthető
    • Hőszigetelt házzal rendelkezik, amely minimalizálja a hideg levegő átvitelét és a kezelő felé irányuló vibrációt
    • Egyedülálló, eltömődésgátló kipufogógázzal és biztonsági reteszelő karral rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszCFM @ Teljes terhelésKimerítSzabad sebességFogantyúÁr
DYNABRADE 48360 Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Hátulsó20,000 rpmKompozit gumi markolattal€653.75
DYNABRADE 48325 Air Die Grinder Straight 25k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó25,000 rpmKompozit gumi markolattal€706.57
DYNABRADE 48327 Air Die Grinder Straight 30k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Hátulsó30,000 rpmKompozit gumi markolattal€700.20
DYNABRADE 48355 Air Die Grinder Straight 35k Rpm 0.4 LE 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Hátulsó35,000 rpmKompozit gumi markolattal€665.09
DYNABRADE 47202 Air Die Grinder Straight 5000 rpm 0.4hp 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Hátulsó5000 rpmKompozit gumi markolattal€1,237.67
DYNABRADE 52258 Air Die Grinder Straight 20k Rpm 0.7 LE 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Front20,000 rpmÖsszetett€873.60
DYNABRADE 52667 Air Die Grinder Straight 15k Rpm 1 LE 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Hátulsó15,000 rpmÖsszetett€937.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52666 Air Die Grinder, egyenes, 12000 ford./perc, 1.0 LE, 38 cfm
€915.87 /Mértékegység