Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25 LE 3-1/2 hüvelykes | AB8FUN 25J001

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25 LE 3-1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB8FUN Típus: 59019Kereszthivatkozás: 25J001
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
€442.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés14
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség12,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.25
Min. Tömlő mérete1 / 4 "
Pálya Dia.3 / 16 "
Teljes hossz7"
Pad arc típusaVinyl vagy Hook Face
Pad méret3.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 16 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumVákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPálya Dia.Teljes hosszÁr
DYNABRADE 59015 Air Random Orbit Sander 0.25 LE 3-1/2 hüvelykes | AB8FUM 25H999 590153 / 16 "6"€432.02
DYNABRADE 59030 Air Random Orbit Sander 0.25 LE 3-1/2 hüvelykes | AB8FUR 25J004 590303 / 32 "6"€433.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 59019 Air Random Orbit Sander 0.25 LE 3-1/2 hüvelykes
€442.44 /Mértékegység