Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS TID-1210 hőmérséklet-jelző, 3 számjegyű piros LED | AC2CJD 2HMF1

DWYER INSTRUMENTS TID-1210 hőmérséklet-jelző, 3 számjegyű piros LED

Raktáron
Tétel: AC2CJD Modell: TID-1210Kereszthivatkozás: 2HMF1
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
€85.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet jelző
Pontosság1%
Csatlakozó típusaCsavaros terminál
Mélység2.72
Számjegyek megjelenítése3 számjegyek
Span megjelenítése-999 a 999
Kijelző típusaPiros LED
Egységek megjelenítéseDeg. F
görcsrohamok2.8" x 1.14" kivágás
Bemeneti típusPTC termisztor
IP besorolásIP 64
Szerelési típusCsipesz
teljesítmény5 / 12V DC
Kimeneti feszültség5 / 12V DC
teljesítmény Kötelező230V AC
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Temp. Felbontás1 fok
típusHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód9025805000
Származási országES

Termék részletek:

    • Almárka: LOVE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységek megjelenítéseteljesítmény KötelezőTemp. HatótávolságtípusÁr
DWYER INSTRUMENTS TID-3100 hőmérséklet-jelző, 110VAC | AC2CHY 2HME5 TID-3100-110V AC-folyamat€106.46
DWYER INSTRUMENTS TID-3200 hőmérséklet-jelző, 230VAC | AC2CHZ 2HME6 TID-3200-230V AC-folyamat€107.79
DWYER INSTRUMENTS TID-3400 hőmérséklet-jelző, 24VAC/DC | AC2CJA 2HME7 TID-3400-24V AC / DC-folyamat€106.46
DWYER INSTRUMENTS TID-1110 hőmérséklet-kijelző, -58°-tól 302°F-ig bemeneti tartomány | AC2CJB 2HME8 TID-1110Deg. F110V AC-58 fok. 302 fokig. FHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor€90.93
DWYER INSTRUMENTS TID-1120 hőmérséklet-kijelző, -58°-tól 150°F-ig bemeneti tartomány | AC2CJC 2HME9 TID-1120Deg. C110V AC-58 fok 302 fokig. CHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor€94.68
DWYER INSTRUMENTS TID-1220 hőmérséklet-jelző, 2.72 hüvelyk mélység | AC2CJE 2HMF2 TID-1220Deg. C230V AC-58 fok 302 fokig. CHőmérséklet, pozitív hőmérsékleti együttható termisztor€85.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS TID-1210 hőmérséklet-jelző, 3 számjegyű piros LED
€85.32 /Mértékegység