Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener sorompó gyújtószikramentes távadókhoz | AD7PHV 4FTL5

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener sorompó gyújtószikramentes adókhoz

Raktáron
Tétel: AD7PHV Modell: MTL7706Kereszthivatkozás: 4FTL5

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,305.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZener akadály
Pontosság-/+ 2 uA
LED SzínZöld teljesítmény jelzés
Terhelésállóság0–500 Ohm
Működési hőmérséklet.-4 fok. 140 fokig. F
Tápellátás20 - 35V DC
Relatív páratartalom-tartomány5-95% relatív páratartalom.
Biztonságos terület kimenet4-20 mA
Biztonsági besorolás28 uV, 300 Ohm, 93 mA
Tárolási hőmérséklet. Hatótávolság-40 fok. 176 fokig. F
Terminálok2.5 négyzetméterig
Adófeszültség16.2 V @ 20 mA 250 Ohm terheléssel, 11.0 V @ 20 mA 500 Ohm terheléssel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8536308000
Származási országIN

Termék részletek:

Zener Barrier, Series MTL7706/7787, 608 gyújtószikramentes nyomáskülönbség-távadóval, IS626 gyújtószikramentes nyomástávadóval, ISDP gyújtószikramentes nyomáskülönbség-távadóval, PBLT2 és PBLTX kompatibilis DBLTX merülőszint-távadóval és SBLLT-2 márkájú merülőszint-távadóval és SBLLT-transzmitterrel használható 608, Dwyer 637, Dwyer IS626, Dwyer ISDP, Dwyer PBLT2, Dwyer PBLTX, Dwyer SBLT2, Dwyer SBLTX, bekötési utasításokat tartalmaz, hurokellenállás kevesebb, mint 2 ohm

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
DWYER INSTRUMENTS A-435 Bővíthető LCD | AA8UUK 1AEW3 A-435Kijelző frissítési készlet€226.11
DWYER INSTRUMENTS A-325 tartószerkezet | AC2CLJ 2HMP5 A-325Csatornatartó szerelvény€11.18
DWYER INSTRUMENTS A-709 hőmérséklet-távadó ház | AC2CLZ 2HMV1 A-709Ház€156.63
DWYER INSTRUMENTS A-287 tartókonzol | AD2FTP 3NZK9 A-287Tartószerkezet€164.03
DWYER INSTRUMENTS A-449 Távkijelző | AE8EVV 6CTP7 A-449Távoli kijelző€211.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MTL7706 Zener sorompó gyújtószikramentes adókhoz
€1,305.63 /Mértékegység