Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digitális, napenergiával működő bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlappal | AB3RBU 1UYL2

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digitális, napenergiával működő bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap

Raktáron
Tétel: AB3RBU Modell: DBTA3251Kereszthivatkozás: 1UYL2

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€338.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális tárcsás hőmérő
Pontosság-/+ 1%
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeÁllítható
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret3"
Számjegyek megjelenítése3 1/2 számjegy
Kijelző típusaLCD
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lens AnyagAkril
teljesítmény KötelezőSolar Power
Válaszidő15 sec.
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza2 1 / 2 "
Hőmérséklet Pontosság-/+1 fok. C
Temp. Hatótávolság-58 fok. 302 fokig. F
Feszültség3V
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termék részletek:

Menetre szerelt digitális hőmérő, -58 foktól 302 fokig F/-50 foktól 150 fokig C, szár hossza 2.5 hüvelyk, 1/2 NPT-ben, állítható szög, NIST-nyomon követhető tanúsítványt tartalmaz, 3 átmérőjű kijelző 3 1/2 számjegyű LCD - 1/2 számjegy magasság, 300-as rozsdamentes acél ház akril lencsével és rozsdamentes acél szárral, 3 V-os napelem (minimum 35 lux), digitális, napenergiával működő digitális hőmérő

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS DBTA3401 számlapos hőmérő, digitális szárra szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -35 és 160 fok között F Tartomány | AB3RBV 1UYL4 DBTA34014"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3601 tárcsás hőmérő, digitális szárra szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -35 és 160 fok között F Tartomány | AB3RBW 1UYL6 DBTA36016"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3901 számlapos hőmérő, digitális szárra szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -35 és 160 fok között F Tartomány | AB3RBX 1UYL8 DBTA39019"€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3121 számlapos hőmérő, digitális szárra szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -35 és 160 fok között F Tartomány | AB3RBY 1UYN1 DBTA312112 "€338.22
DWYER INSTRUMENTS DBTA3151 számlapos hőmérő, digitális szárra szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -35 és 160 fok között F Tartomány | AB3RBZ 1UYN3 DBTA315115 "€417.91
DWYER INSTRUMENTS DBTA3181 számlapos hőmérő, digitális szárra szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -35 és 160 fok között F Tartomány | AB3RCA 1UYN5 DBTA318118 "€398.63
DWYER INSTRUMENTS DBTA3241 számlapos hőmérő, digitális szárra szerelhető, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, -35 és 160 fok között F Tartomány | AB3RCB 1UYN7 DBTA324124 "€404.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DBTA3251 digitális, napenergiával működő bimetál hőmérő, 3 hüvelykes számlap
€338.22 /Mértékegység