Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS BTLRN312101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0–200 F hatótávolság | AB3RMH 1UZU6

DWYER INSTRUMENTS BTLRN312101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-200 fok F tartomány

Raktáron
Tétel: AB3RMH Modell: BTLRN312101Kereszthivatkozás: 1UZU6

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€113.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú elérésű tárcsás hőmérő
Pontosság-/+ 1%
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40 fok. 392 fokig. F
ÜgyHermetikusan lezárt
Típus típusHermetikusan lezárt
Csatlakozás helyeVissza
Csatlakozás mérete1 / 2 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret3"
Fokozat300. évfolyam, 304. évfolyam
Ház anyagaRozsdamentes acél
Lens AnyagÜveg
Felbontás2 fok. F
Méret típusaEgyetlen skála
Érzékelő elemBimetál
Szár Dia.1 / 4 "
Szár hossza12 "
Temp. Hatótávolság0 Deg. 200 fokig. F
típusEgyetlen skála
Nedvesített anyagokRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)36.07
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód9025198080
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzár hosszaÁr
DWYER INSTRUMENTS BTLRN318101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-tól 200 fokig F Tartomány | AB3RMJ 1UZU7 BTLRN31810118 "€139.97
DWYER INSTRUMENTS BTLRN324101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-tól 200 fokig F Tartomány | AB3RMK 1UZU8 BTLRN32410124 "€162.56
DWYER INSTRUMENTS BTLRN336101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0–200 F hatótávolság | AB3RML 1UZU9 BTLRN33610136 "€263.65
DWYER INSTRUMENTS BTLRN348101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-tól 200 fokig F Tartomány | AB3RMM 1UZV1 BTLRN34810148 "€340.12
DWYER INSTRUMENTS BTLRN360101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-200 F hatótávolság | AB3RMN 1UZV2 BTLRN36010160 "€434.17
DWYER INSTRUMENTS BTLRN372101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-tól 200 fokig F Tartomány | AB3RMP 1UZV3 BTLRN37210172 "€405.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS BTLRN312101 tárcsás hőmérő, hosszú kinyúlású, bimetál, 1/2 hüvelykes NPT csatlakozás, 0-200 fok F tartomány
€113.68 /Mértékegység