GENERAL ELECTRIC Megszakítók: SELA sorozat


A General Electric SELA sorozatú megszakítói az elektromos készülékek túláramok és rövidzárlatok elleni védelmére szolgálnak az áramelosztó rendszerekben, a vezérlőpanelekben és a motorvezérlő központokban.

Szűrő
AIC besorolás: 65kAIC @ 480V , Keret típusa: SELA , Feszültség: 480V
StílusModellerősítőkPólusok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
SELA24AT0030
30A2€660.64
ajánlatkérés
A
SELA36AT0030
30A3€889.59
ajánlatkérés
A
SELA24AT0060
60A2€660.64
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Tartós mérsékelt túlterhelés esetén a General Electric megszakító bimetál szalagja felmelegszik a rajta áthaladó megnövekedett áram hatására.
  • Ahogy a bimetál szalag hőmérséklete emelkedik, fokozatosan elhajlik vagy deformálódik.
  • Ha hirtelen és súlyos rövidzárlat lép fel, a nagy áram által keltett erős mágneses tér aktiválja a megszakító mágneses kioldó elemét.
  • Emiatt a megszakító belső mechanizmusa szinte azonnal leold, és leválasztja az áramkört.

Jellemzők

  • Ezek a General Electric SELA sorozatú öntött házas megszakítók LSI (long-time, short-time and instantane) kioldással rendelkeznek a rövidzárlatok megelőzése érdekében.
  • Csavaros rögzítéssel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű telepítést vízszintes és függőleges helyzetben is.
  • Ezek a General Electric SELA sorozatú megszakítók nagy, 65 kAIC megszakítási kapacitást kínálnak 480 V-on.
  • 30A és 60A áramerősséggel kaphatók.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat kell ellenőrizni a General Electric SELA sorozatú megszakítók működtetése előtt?

  • Alaposan tisztítsa meg a készüléket, hogy eltávolítsa a felgyülemlett port, szennyeződést, zsírt vagy nedvességet.
  • Győződjön meg arról, hogy a mechanikus kapcsolók nem akadályozzák az egység megfelelő működését, beleértve a be- és kikapcsolási képességét.
  • Vizsgálja meg a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés, például repedés, repedés vagy szokatlan elszíneződés.
  • A megfelelő elektromos csatlakozások megőrzése érdekében szorosan húzza meg az összes csatlakozót és kivezetést.
  • Vizsgálja meg a rögzítőberendezést, hogy megbizonyosodjon annak stabilitásáról és sértetlenségéről az egység alátámasztása során.
  • A biztonságos működési környezet kialakítása érdekében szüntesse meg a potenciális biztonsági veszélyeket a telepítési hely közeléből.

Milyen névleges feszültségűek ezek a General Electric SELA sorozatú megszakítók?

Ezek a General Electric SELA sorozatú megszakítók 600 V-ig üzemeltethetők.

Mi a különbség a biztosíték és a megszakító között?

A biztosítékok vezetéket tartalmaznak, amely megolvad, amikor túláram halad át rajta, megszakítva az áramkört és megvédve a rendszer többi részét. A biztosíték egyszer használatos eszköz, míg a megszakítók elektromechanikus mechanizmussal automatikusan kinyitják az áramkört, ha hibákat vagy túláramokat észlelnek. A megszakítók kioldásuk után újra felhasználhatók és visszaállíthatók.

Hogyan kell karbantartani ezeket a General Electric SELA sorozatú megszakítókat?

  • Tartsa tisztán a megszakítót egy puha, száraz ruhával.
  • Ellenőrizze a kopás vagy sérülés jeleit, és szükség esetén cserélje ki a megszakítót.
  • A megszakító szervizelésekor megfelelő szerszámokat és felszereléseket használjon.
  • A rendszeres karbantartást szakképzett technikussal ütemezze be.

Hogyan szereljük fel ezeket a General Electric megszakítókat?

  • Távolítsa el a vezetékeket a meglévő áramkörről vagy panelről, ahová a megszakítót telepíti.
  • Biztonságosan szerelje fel ezeket a SELA sorozatú keretmegszakítókat a panelre vagy a DIN-sínre.
  • Csatlakoztassa a vezetékeket a megszakító megfelelő kivezetéseihez a gyártó kapcsolási rajza szerint.
  • Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szoros és biztonságos.
  • Helyezze vissza az áramkör tápellátását, és ellenőrizze a megfelelő működést.
  • Végezzen működési tesztet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megszakító megfelelően működik túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.
  • A könnyű azonosítás érdekében címkézze fel a megszakítót, és dokumentálja a telepítését későbbi hivatkozás céljából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?