A Destaco 325-SS kinyomható rozsdamentes acél bilincs a munkadarabok rögzítésére szolgál gyártási és autóipari létesítményekben. Ez a szorító bilincs gyors és rugalmas rögzítésre alkalmas nagy munkaterhelésű környezetben. Ez a lenyomható bilincs ideális formázási műveletekhez és a fedél, ajtók és burkolatok zárásának ellenőrzéséhez. Rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely nagy ütésállóságot biztosít, és minimálisra csökkenti a kopást az erősen koptató körülményekkel és kültéri környezettel szemben. Ez a szorító hatású rozsdamentes acél bilincs mozgatható pofával rendelkezik, amely akár 90 fokban is elfordulhat, teljesen elzárva a különböző méretű munkadarabok könnyű rögzítéséhez. A bilincs fém fogantyúja könnyen fogható, szigetelt műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét és biztonságát a hosszabb használat során. A rögzítőpofa különböző munkadarabokhoz való beállításához egy hatlapfejű orsóval rendelkezik, amely a helyszínen könnyen állítható. Ezt a bilincset úgy tervezték, hogy az alap tetejét vagy elejét egy tartályhoz vagy fedélhez hegesztik.
Felhasználás:
- A Destaco 325-SS kinyomható rozsdamentes acél bilincs öntési műveletekhez és a fedél, ajtók és burkolatok zárásának ellenőrzéséhez készült.
Jellemzők:
- A Destaco 325-SS lenyomó bilincs egy mozgatható pofával rendelkezik, amely akár 90 fokkal el is billenhet, teljesen félretéve a különböző méretű munkadarabok könnyű befogását a maximális befogási távolság biztosításával.
- Rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely nagy ütésállóságot biztosít, és minimálisra csökkenti a kopást az erősen koptató körülményekkel és kültéri környezettel szemben.
- A Destaco rögzítőbilincs fém fogantyúja könnyen fogható, szigetelt műanyag markolattal rendelkezik, amely biztosítja a felhasználó kényelmét és biztonságát a hosszabb használat során.
- A rögzítőpofa különböző munkadarabokhoz való beállításához egy hatlapfejű orsóval rendelkezik, amely a helyszínen könnyen állítható.
- A Destaco rögzítőbilincset úgy tervezték, hogy az alap tetejét vagy elejét egy edényhez vagy fedélhez hegessze.
- A felhasználó is széles választék közül választhat préselhető fogó bilincsek amelyek számos konfigurációban és stílusban, gyorskioldó és csavaros reteszelő mechanizmusok, forgatható, hatlapfejű csavarok és lapos párnázott neoprén orsó változatok állnak rendelkezésre.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 325943-M hatlapfejű orsószerelvény elérhető a törött / elhasználódott orsók cseréjéhez a Destaco 325-SS rozsdamentes acél bilincsen.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 325-SS kinyomó hatású rozsdamentes acél bilincs az ipari szabványoknak, például az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően készül.
Telepítés:
- A Destaco 325-SS kinyomható rozsdamentes acél bilincs 90 fokban nyíló pofával és egyetlen fogantyúval rendelkezik. A felhasználók hátrafelé húzhatják a fogantyút, ami viszont 90 fokkal hátra tolja az állkapcsot. Ezután a bilincs rávezethető a munkadarabra, és a pofa a fogantyú előre mozgatásával visszahelyezhető a helyére.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka más stílusú szorító fogó bilincseket?
V. Igen, a Destaco 325-SS szorító fogó bilincs mellett (egy állítható orsóval), Destaco 462-2 bilincs kettős állítható orsóval is kapható.
K. Mi az a szorító fogó bilincs?
V. A Destaco squeeze action fogóbilincsek kézi működtetésű szorító bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a műanyag fröccsöntést, hegesztést és összeszerelési műveleteket az autóiparban, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
K. Hogyan működnek a szorító fogó bilincsek?
V. Egyes szorítóbilincsek, mint például a Destaco 325-SS, 90 fokban nyíló pofával és egyetlen fogantyúval rendelkeznek. A felhasználók hátrafelé húzhatják a fogantyút, ami viszont 90 fokkal hátra tolja az állkapcsot. A bilincs ezután rávezethető a munkadarabra, és a pofa visszahelyezhető a helyére a fogantyú előre mozgatásával.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. A bilincs szerszám?
V. A bilincsek olyan rugalmas szerszámok, amelyek biztonságosan tartják a munkadarabokat a helyükön ideiglenes műveletekhez. Számos területen használják őket, mint például bútorgyártás, fémmegmunkálás, építőipar, asztalos és hegesztés.