Vízszintes rögzítő bilincsek Az alappal párhuzamosan elhelyezett egyenes fogantyúval a rögzítőkart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomják a biztonságos rögzítési művelet érdekében. Olyan alkalmazásokhoz használatosak, ahol a munkadarab ismételt rögzítését/leválasztását igénylik a művelet során. Destaco 2017 sorozat A vízszintes rögzítőbilincsek U-alakú szorítórúddal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a különböző orsószerelvények beállítását, hogy a munkadarab mozdulatlan maradjon, és megakadályozza annak kilazulását vagy elcsúszását a művelet során. Ezek a bilincsek rögzített fogantyúval forgathatóak, zökkenőmentes működést biztosítanak, és nagyobb kéztávolságuk van a becsípődési pontok minimalizálása érdekében. A Destaco 2017-UR vízszintes rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgál a rögzítésellenőrzés, famegmunkálás, könnyű megmunkálás, összeszerelés, tesztelés és zárás során. Ez a kézi billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti szilárdság érdekében, és minimalizálja a koptató hatások miatti károsodást/kopást. Ez egy Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincs, amely megakadályozza, hogy a bilincs vibráció vagy mozgás miatt véletlenül kinyíljon. Ez a bilincs Toggle Lock Plus mechanizmus nélküli változatokban is elérhető az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében; fekete, tükröződésmentes bevonattal a bilincseken (Blackout Series). Raptor Supplies.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 2017-UR vízszintes rögzítőbilincs könnyű megmunkáláshoz, famegmunkáláshoz, rögzítőelem-ellenőrzéshez, teszteléshez és összeszerelési műveletekhez használható az autóiparban, a közlekedésben, a repülőgépiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Különféle szerelvények, például dobok, fedők, burkolatok, kamra- és ajtóajtók zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 2017-UR vízszintes rögzítőbilincs U-rúddal van felszerelve az orsószerelvények rögzítéséhez a munkadarabok biztonságos tartásához.
- Könnyen fogható fogantyúval rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszú használat során.
- Ez a bilincs lapos hegyű ragasztott neoprén orsót használ, hogy csökkentse a befogási nyomokat a kész felületeken.
- Karimás alapra szerelhető, maximális tartási kapacitása 560 font.
- Ez az orsó függőlegesen vagy vízszintesen is állítható karimák segítségével, hogy beállítsa a szorítót a munkadarab vastagságának és a szükséges szorítóerőnek megfelelően.
- Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen leválasztását.
- Ez a bilincs 73 fokos szorítórúdnyílást biztosít a fogantyú 69 fokos felfelé mozgatásával.
- Acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság, a tartósság és a hajlítás / törés megakadályozása érdekében.
- Ennek a bilincsnek a magassága 0.89 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 1.89 hüvelyk.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál, mint például a karimás alátét (215105) a biztonságos rögzítéshez.
- Destaco
215208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó is szállítható Raptor Supplies munkadarabok tartásához a Destaco 2017-UR kézi bilincs segítségével.
- A Destaco L-217-4-01 karhosszabbítás megnöveli a kézi bilincs hatótávolságát azáltal, hogy a szorítókarhoz csatlakozik.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2017-UR vízszintes leszorító bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 2017-UR leszorító bilincs gyorsan felszerelhető sík felületekre vagy munkadarabokra a karimás alapon lévő két pár menetes furat segítségével a biztonságos telepítés érdekében.
- Ez a bilincs könnyen eltávolítható, ha szükséges, egyszerűen csavarhúzóval lecsavarva.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen egyéb változatai állnak rendelkezésre a Destaco 2017-UR kézi szorítónak? Raptor Supplies?
V. A Destaco hasonló bilincseket kínál Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül (2017-U) az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ha ez a másodlagos zárrendszer nem szükséges. Raptor Supplies BLK (Blackout Series) modellekhez is szállíthatja ezt a bilincset, fekete, nem tükröződő felülettel.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. A Destaco kézi bilincsek egyes modellekben Toggle Lock Plus mechanizmussal rendelkeznek a bilincs másodlagos reteszelésére, hogy biztosítsák, hogy a középen túli billenőzáras állapotban maradjanak. Ez a funkció akkor hasznos, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibráló környezetben vannak vagy fel vannak fordítva. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Hogyan működik a vízszintes lenyomó bilincs?
A. Az U-rúd típusú vízszintes lenyomó bilincsek kézzel működtethetők, hogy a szorítórudat és az orsót a munkadarabhoz nyomják, és megakadályozzák azok elmozdulását a munka közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelő pozíciójában rejlik. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy az alapra merőlegesen van elhelyezve, ha reteszelt helyzetben van, míg a vízszintes billenőbilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan van elhelyezve.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő jelzi a szorító ideális képességét (a szorítógyártás során mérve), hogy le tudja tartani a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt a futószalagon vagy más ipari alkalmazások során.