DAYTON Nyomógombos kezelők, pillanatnyi nyomás


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Fej anyaga: ABS, PC , Operátorok száma: 1 , Méret: 30mm
StílusModellAlapanyagElőlapszínekNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G324
FémDie Cast cinkZöld4, 13Teljes őrség€48.93
B
30G358
FémDie Cast cinkPiros4, 1360mm átmérő Gomba€94.02
C
30G354
FémDie Cast cinkFekete4, 1340mm átmérő Gomba€93.45
D
30G336
MűanyagNejlonZöld4, 4X, 13Kiterjesztett őrség€38.41
E
30G362
MűanyagNejlonZöld4, 4X, 1360mm átmérő Gomba€94.02

Nyomógombos kezelők, pillanatnyi nyomás

A Dayton pillanatnyi nyomógombos meghajtásait hidraulikus és gyártósorok, prések, ipari berendezések és indítás-vezérlés leállítási alkalmazásokhoz tervezték. Ezek a pillanatnyi nyomógombok be- és kikapcsolják a kezelőkészüléket, ha megnyomják, és visszaállítják az eredeti állapotot, amikor elengedik. Fém/műanyag felépítésűek ABS fejjel. Ezek a NEMA 4 és 13 besorolású nyomógombok védelmet nyújtanak a külső anyagok ellen. Ezek a nyomógombok fekete, zöld és piros színben kaphatók az egyszerű azonosítás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?