Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 30G206 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc piros | AC4NLB

DAYTON 30G206 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros

Raktáron
Tétel: AC4NLB Típus: 30G206
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
€88.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
Előlapkróm
színekPiros
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Fej anyagaFém
IP besorolás65
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége120 VAC
NEMA értékelés1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Üzemeltetők száma1
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaŐrzött, kerek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)4.32
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8536509035
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeÁr
DAYTON 30G202 világító nyomógomb 22mm 1no/1nc piros | AC4NKX 30G20224 VAC/DC24 VAC/DC€88.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30G206 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Piros
€88.46 /Mértékegység