DAYTON Üzemanyag fúvókák, egyenes kifolyó


Szűrő
Anyag: Alumínium , Max. Nyomás: 50 psi , Működés: Kézikönyv , Kimenet: Kiöntő hossza 6-5 / 16 " , Típus: Egyenes kifolyó
StílusModellBeömlőnyílásÁr (ÁFA nélkül)
A
5URH1
1 "FNPT€181.16
A
5URH5
1 "FNPT€47.28
A
5URH3
3/4 "FNPT€143.03

Üzemanyag fúvókák, egyenes kifolyó

A Dayton egyenes kifolyós tüzelőanyag-fúvókákat elektromos üzemanyag-szivattyúkhoz és gravitációs táplálású alkalmazásokhoz használják. Ezek az alumíniumból készült üzemanyagtömlők maximum 50 PSI nyomást képesek ellenállni. Elforgatható tömlővel rendelkeznek a kényelmes adagolás érdekében különböző szögekből, valamint folyamatos áramláskapcsolóval a nagy térfogatú átvitelhez. A kézi vezérlőkar lehetővé teszi a szabályozott adagolást. Válasszon a tüzelőanyag-fúvókák széles kínálatából, amelyek 3/4 és 1 hüvelykes FNPT beömlőnyílásokban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?