DAYTON 7A869 Kipufogó nyílás 48 In | AF3APY

DAYTON 7A869 Kipufogó nyílás 48 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF3APY Modell: 7A869

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,977.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKipufogó szellőző
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza50.5 "
Alapszélesség50.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Dia Dia.48 "
CFM @ 0.000-In. SP28,075
CFM @ 0.125-In. SP25,312
CFM @ 0.250-In. SP21,501
CFM @ 0.375-In. SP14,614
CFM tartomány16,691 a 37,987
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM439
Ház anyagaGalvanizált acél
Max. BHP2.40
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Motoros HP2
Motor Hz60
motor feszültség115/230
Szerelési helyTető
Összességében Dia.58 "
Teljes magasság40 "
Fázis1
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagAcél
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány261 a 594
Tengely Dia. Propeller vége (hüvelyk)1 1 / 4
Tengely Dia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.18.8
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.18.8
Sebesség szabályozhatóNem
típusAxiális felcsúszás, hajtáscsomaggal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 281.3864
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMAlap hosszaAlapszélességMax. BHPMotoros HPmotor feszültségFázisSones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár
DAYTON 4YY27 Kipufogó nyílás 48 In | AE2QEN 4YY27-56.75 "56.75 "-3/4-tól 5-ig---€4,347.60
DAYTON 7A868 Kipufogó nyílás 48 In | AF3APX 7A86839956.75 "56.75 "1.811.5115/230115.8€6,291.23
DAYTON 7A883 Kipufogó nyílás 48 In | AF3AQM 7A88339956.75 "56.75 "1.811.5208-220/440315.8€6,073.34
DAYTON 7A884 Kipufogó nyílás 48 In | AF3AQN 7A88443956.75 "56.75 "2.402208-220/440318.8€5,784.99
DAYTON 7A885 Kipufogó nyílás 48 In | AF3AQP 7A88550256.75 "56.75 "3.613208-220/440324€6,164.87
DAYTON 7A886 Kipufogó nyílás 48 In | AF3AQQ 7A88659456.75 "56.75 "5.985208-220/440329€6,603.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A869 Kipufogó nyílás 48 hüvelyk
€6,977.13 /Mértékegység