DAYTON 7AJ22 Engine Drive Pump Kit 11 Hp Honda Engine | AF3BYR

DAYTON 7AJ22 motor meghajtó szivattyú készlet 11 LE Honda motor

Raktáron
Tétel: AF3BYR Modell: 7AJ22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,568.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorral hajtott centrifugális szivattyú készlet
Ház adapteralumínium
Ellenőrizd a szelepet
csatlakozásCam és Groove
Motor márkaHonda OHV
Motor RPM3600
Motor méret337cc
Motor / motor típusaGáz
GPM víz @ 10 Ft. a feje430
GPM víz @ 20 Ft. a feje410
GPM víz @ 30 Ft. a feje360
GPM víz @ 40 Ft. a feje290
GPM víz @ 50 Ft. a feje220
GPM víz @ 60 Ft. a feje150
GPM víz @ 70 Ft. a feje75
Magasság24 "
HP11
Gyújtás típusaElektronikus
járókerékÖntöttvas
Járókerék anyagaÖntöttvas
Járókerék típusaFélig nyitott
Beömlőnyílás4 "Bütykös és groove
Hossz28.75 "
AnyagAlumínium
Max. Fej80 Ft.
Max. Nyomás35 psi
Max. Szívólift (Ft.)25
Mechanikus tömítésSzilícium-karbid / Buna
NPT kikötő4 In.
Kivezetés4 "Bütykös és groove
Roll Bar keretAcél
Tömítés anyagaBuna N, SiC
Érzékelő típusAlacsony olajtartalom
Szilárd anyagok kezelési kapacitása (hüvelyk)1-1/8
Tank kapacitás6.9 Qt.
Temp. Hatótávolság35-105 F
típusKukába
Volute / Wear PlateÖntöttvas / SS
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 130.374
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8413702015
Származási országUS

Termék részletek:

    • Járókerekek száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 70 Ft. a fejecsatlakozásGPM víz @ 10 Ft. a fejeGPM víz @ 80 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaBeömlőnyílásÁr
DAYTON 7AJ11 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor | AF3BYE 7AJ1161NPSM1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "NPSM€2,431.79
DAYTON 7AJ12 motor meghajtó szivattyú készlet 8 LE Honda motor | AF3BYF 7AJ12125NPSM3206824 "8Öntöttvas3 "NPSM€3,503.26
DAYTON 7AJ13 motor meghajtó szivattyú készlet 11 LE Honda motor | AF3BYG 7AJ1375NPSM430-24 "11Öntöttvas4 "NPSM€8,504.79
DAYTON 7AJ14 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor | AF3BYH 7AJ1461NPSM1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "NPSM€2,456.53
DAYTON 7AJ15 motor meghajtó szivattyú készlet 8 LE Honda motor | AF3BYJ 7AJ15125NPSM3206824 "8Öntöttvas3 "NPSM€3,522.19
DAYTON 7AJ16 motor meghajtó szivattyú készlet 11 LE Honda motor | AF3BYK 7AJ1675NPSM430-24 "11Öntöttvas4 "NPSM€8,423.55
DAYTON 7AJ17 motor meghajtó szivattyú készlet 4.8 LE Honda motor | AF3BYL 7AJ1761Cam és Groove1653015.5 "4.8Öntöttvas2 "Bütykös és groove€2,360.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AJ22 motor meghajtó szivattyú készlet 11 LE Honda motor
€8,568.13 /Mértékegység