PARKER Első hüvely sárgaréz A-lok


Szűrő
Alapanyag: Sárgaréz , Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: A-LOK (R) , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 400 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretMax. NyomásCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
1FF1-B
1 / 16 "5400 psi1 / 16 "€6.37
A
3FF3-B
3 / 16 "3500 psi3 / 16 "€4.21
A
5FF5-B
5 / 16 "2800 psi5 / 16 "€1.21

Első hüvely sárgaréz A-lok

A Parker elülső érvéghüvelyei mechanikus tömítést hoznak létre, ha össze vannak nyomva két egymáshoz illeszkedő alkatrész között, ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint a műszerek, folyamatok, vezérlőpanelek és analitikai berendezések. Ezek az egységek sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak (akár 5400 psi) és a hőmérsékletnek (akár 400 fok F). Ezenkívül szilárd fogást biztosítanak a csőszerelvényeken a falvastagság csökkentése nélkül, és 3/16, 1/16 és 5/16 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?