Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4YFH1 egység csapágymotor 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJT

DAYTON 4YFH1 egység csapágymotor 1/83 LE 1550 ford./perc 230 V

Raktáron
Tétel: AE2MJT Modell: 4YFH1
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
€57.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakUjj
Test Dia.3.5 "
Csavar kör Dia.2-13 / 16 "
HázTeljesen zárt légterelés
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők0.33
HP1/83
Hz50/60
Szigetelési osztályA
Hossz kevesebb tengely3 13 / 16 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaHátsó / láb
Motor tengely kialakításaCsavarmenetes
A motor tengelyének forgásaCCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésHátsó és lábfej
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt9
Teljes hossz4 5 / 16 "
Fázis1
ForgásCCWLE
RPM tartomány1501-1600
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.1 / 4 "
A tengely hossza1 / 2 "
Tengely tájolásaFel, Le vagy Vízszintesen
Tengely típusaMenetes 1 / 4-20
Hővédelemkocsi
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6065
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8501104020
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyMotor hővédelmeTeljes hosszForgásHővédelemÁr
DAYTON 4YFG6 Egységcsapágy motor 1/125 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJN 4YFG61150.421/1253 13 / 16 "Impedancia4 5 / 16 "CCWLEImpedancia€53.98
DAYTON 4YFG7 egység csapágymotor 1/125 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "Impedancia4 5 / 16 "CWLEImpedancia€53.98
DAYTON 4YFG8 egységcsapágy motor 1/185 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "Impedancia3.875 "CWLEImpedancia€50.06
DAYTON 4YFG9 egység csapágymotor 1/185 LE 1550 Rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "Impedancia3.875 "CCWLEImpedancia€23.22
DAYTON 4YFH2 egység csapágy motor 1/83 LE 1550 rpm 115v | AE2MJU 4YFH21150.621/833 13 / 16 "kocsi4 5 / 16 "CCWLEkocsi€55.08
DAYTON 4YFH3 egység csapágymotor 1/83 Hp 1550 Rpm 115v | AE2MJV 4YFH31150.621/833 13 / 16 "kocsi4 5 / 16 "CWLEkocsi€55.08
DAYTON 4YFH4 egység csapágymotor 1/83 Hp 1550 Rpm 230v | AE2MJW 4YFH42300.331/833 13 / 16 "kocsi4 5 / 16 "CWLEkocsi€57.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4YFH1 egység csapágymotor 1/83 LE 1550 ford./perc 230 V
€57.18 /Mértékegység