DAYTON 45J506 légfúvó 9 hüvelykes alumínium kerék | AD6HPT

DAYTON 45J506 légfúvó 9 hüvelykes alumínium kerék

Raktáron
Tétel: AD6HPT Modell: 45J506

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,345.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc3450
dBA @ 5 láb77
Mélység20-3 / 4 "
Ürítési magasság (hüvelyk)3.5
Ürítési szélesség (hüvelyk)3.5
Magasság15.75 "
Ház befejezéseTermészetes
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti átmérő5"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Motoros HP3/4
ForgásCW
típusKevesebb motor
Kerékátmérő9"
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége9"
Szélesség12.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)34.61
Hajó hossza (cm)32.72
Hajószélesség (cm)39.69
HS-kód8414901040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaMotoros HPÁr
DAYTON 45J498 fúvó 9 hüvelykes kerék rozsdamentes acél | AD6HPK 45J498Rozsdamentes acél1/2€3,103.88
DAYTON 45J499 Fúvó 9 hüvelykes kerék, rozsdamentes acél | AD6HPL 45J499Rozsdamentes acél3/4€3,344.96
DAYTON 45J505 fúvó 9 hüvelykes kerék alumínium | AD6HPR 45J505Alumínium1/2€1,398.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 45J506 légfúvó 9 hüvelykes alumínium kerék
€1,345.91 /Mértékegység