DAYTON 7C352 ventilátor 26 1/8 In | AF3EJH

DAYTON 7C352 Légfúvó 26 1/8 In

Raktáron
Tétel: AF3EJH Modell: 7C352

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,164.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc1630
CFM @ 10.00-In. SP3145
CFM @ 6.000-In. SP6435
CFM @ 7.000-In. SP5830
CFM @ 8.000-In. SP5200
CFM @ 9.000-In. SP4385
dBA @ 5 láb87
Ürítési magasság (hüvelyk)15
Ürítési szélesség (hüvelyk)12.125
Teljes terhelésű erősítők37.0/18.5
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága40.625 "
Ház hossza39.375 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége12.125 "
Hz60
Bemeneti átmérő15-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt
Motorkeret254T
Motoros HP15
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1770
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1 15 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő26 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 427.6332
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFúvó fordulat / percdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMotorházMotorkeretMotoros HPMotor fordulatszámÁr
DAYTON 7C271 ventilátor 26 1/8 In | AF3EGA 7C27115408538.0/19.0Teljesen zárt254T151770€8,254.18
DAYTON 7C272 ventilátor 26 1/8 In | AF3EGB 7C27216308738.0/19.0Teljesen zárt254T151770€8,262.51
DAYTON 7C274 ventilátor 26 1/8 In | AF3EGC 7C27417959258.0/29.0Nyissa ki a Cseppálló256T253530€8,782.56
DAYTON 7C351 ventilátor 26 1/8 In | AF3EJG 7C35115408537.0/18.5Teljesen zárt254T151770€10,155.91
DAYTON 7C359 ventilátor 26 1/8 In | AF3EJK 7C35917008846.8/23.4Teljesen zárt256T203530€10,156.21
DAYTON 7C363 ventilátor 26 1/8 In | AF3EJL 7C36317959259.0/29.5Teljesen zárt284TS253555€12,086.98
DAYTON 7C364 Légfúvó 26 1/8 In | AF3EJM 7C275 7C36418609359.8/29.9Teljesen zárt284T251775€10,688.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C352 Légfúvó 26 1/8 In
€10,164.22 /Mértékegység