DAYTON 7J563 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MRM

DAYTON 7J563 ventilátor 15 1/16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3MRM Modell: 7J563

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,342.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc540
CFM @ 0.125-In. SP3280
CFM @ 0.250-In. SP2780
CFM @ 0.500-In. SP1990
Ürítési magasság (hüvelyk)15-13/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)12.5
Teljes terhelésű erősítők3.4-3.6/1.8
Ház befejezéseGalvanizált
Ház magassága24.187 "
Ház hossza22.5 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége12.5 "
Hz50/60
Bemeneti átmérő14-3 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc740
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
MotorházTEFC
Motoros HP1
MotorszigetelésB
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVentillátor tengely vízszintes
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusSzíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő15 1 / 16 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.758
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHzFúvó fordulat / percCFM @ 0.125-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámmotor típusaFázisÁr
DAYTON 7J559 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MRH 7J5596054032801B1725Kondenzátor-Start1€2,352.57
DAYTON 7J560 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MRJ 7J5606074047002B1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1€2,445.87
DAYTON 7J564 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MRN 7J56450/6059036401F17603-fázis3€2,796.53
DAYTON 7J565 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MRP 7J56550/6066541401.5F17503-fázis3€2,817.05
DAYTON 7J566 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MRQ 7J56650/6074047002F17453-fázis3€2,535.83
DAYTON 7J583 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MTJ 7J5836054032801B1725Kondenzátor-Start1€2,568.04
DAYTON 7J584 Légfúvó 15 1/16 In | AF3MTK 7J5846074047002B1725Kondenzátor-Start, Kondenzátor-Futás1€2,661.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7J563 ventilátor 15 1/16 hüvelykes
€2,342.20 /Mértékegység